Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PQ Plus CMD 68-101 MID Drehstromzähler digital 100 A MID-konform: Ja 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1534227-BP
Hersteller:
     PQ Plus
Herst.-Nr.:
     26.68.0101.CO
EAN/GTIN:
     4016139184364
Suchbegriffe:
Drehstromzähler
Energieverbrauchszähler
Energiezähler
Messwandlerzähler
PQ Plus CMD 68-101 MID Drehstromzähler digital 100 A MID-konform: Ja 1 St.

Energiezähler CMD 68-101 MID - Direktmessung

Misst 3-phasig Strom und Spannung im 4-Quadrantenbetrieb und damit Arbeit in Klasse B; Direktmessung bis 100A; MID-Konformität;Eichgültigkeitsdauer: 8 Jahre; Kommunikation: 2xS0;beleuchtetes, großen und gut ablesbares digitales Display; komfortable Bedienung über Funktionstasten;Anzahl Tarife:2

Der CMD68 MID ist ein moderner Energiezähler für die DIN Hutschiene und ermittelt Wirk- und Blindarbeit sowie elektrische Messwerte (U/I/P). Das Gerät wird zur Verbrauchsmessung in NSHV und Unterverteilungen für ISO 50001 verwendet. Er kann auch zur Unterverrechnung nach MID eingesetzt werden. Über die Schnittstellen kann er in Leitsystemen zur Kostenstellenabrechnung verwendet werden und in Energiemanagementsystem eingebunden werden. Für Direktmessung bis 100A, MID, 4TE Elektronischer Drehstrom-Messwandlerzähler: - Hutschienenmontage nach DIN EN 50022 - Wirk- und Blindenergieerfassung - Messung von Lieferung und Bezug (2 Energierichtungen) - Energieerfassung in zwei Tarifen, von außen steuerbar - Rückstellbares Energieregister - Anzeige von Energie-Qualitätsmerkmalen (Strom, Spannung und Leistung pro Phase) – Wandlerverhältnis einmalig einstellbar (MID) - LCD; 6,2 stellig mit Hintergrundbeleuchtung - Konformitätserklärung nach MID, für Verrechnungszwecke geeignet - S0 - Impulsausgänge für beide Energierichtungen, Impulsrate über Software einstellbar - Stabiles Kunststoffgehäuse, nur 4 TE breit - lageunabhängig montierbar - Für Zweileiter-, Dreileiter- und Vierleiternetze zugelassen. Schnittstelle 2xS0

Ausstattung:
MID - Konformität;Eichgültigkeitsdauer:8Jahre;2xS0;

Technische Daten:
Anzeige (digital/mechanisch/analog): digital · Besonderheit: 2 Tarife
Wirk- und Blindenergie
Liefer- und Bezugsrichtungsmessung
Rücklaufsperre
Impulsausgang 10000 Imp./kWh
Max. Leiterquerschnitt 35 mm²
2 S0-Impulsausgänge · Betriebsspannung: 400 V/AC · Betriebsspannung (Details): 3x230/400 V/AC · Eigen-Verbrauch (Details): 2 W · Einbau-Breite: 70 mm · Einbau-Länge: 63 mm · Frequenz (Details): 50 Hz · Genauigkeits-Klasse: B · Gewicht: 340 g · Laststrom: 100 A · MID-konform: Ja · Messfunktion: Energieverbrauch · Netzspannung (max.): 400 V/AC · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Höhe: 140 mm · Produktabmessung, Länge: 63 mm · Strom (max.): 100 A · Stromzähler-Besonderheiten: Reset-Funktion · Weitere technische Daten: Versorgungsspannung: 230V; Messbereich:3x230V/400V; Genauigkeitsklasse: B; MID-Konformität · Zählerart: Energiezähler

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 63 x 70 x 140 mm
Produktabmessung, Höhe:
140 mm
Produktabmessung, Länge:
63 mm
Produktabmessung, Breite:
70 mm
Strom-Bereich:
100 A (max)
Nennspannungs-Bereich:
400 V/AC (max)
Marke:
PQ Plus
Einbaumaße (L x B):
63 x 70 mm
Einbau-Länge:
63 mm
Einbau-Breite:
70 mm
Anzeige (digital/mechanisch/analog):
digital
Stromzähler-Besonderheiten:
Reset-Funktion
Messfunktion:
Energieverbrauch
Typ (Hersteller-Typ):
CMD 68-101 MID
Strom (max.):
100 A
Laststrom:
100 A
Netzspannung (max.):
400 V/AC
Betriebsspannung:
400 V/AC
MID-konform:
Ja
Besonderheit:
2 Tarife<br>Wirk- und Blindenergie<br>Liefer- und Bezugsrichtungsmessung<br>Rücklaufsperre<br>Impulsausgang 10000 Imp./kWh<br>Max. Leiterquerschnitt 35 mm²<br>2 S0-Impulsausgänge
Genauigkeits-Klasse:
B
Zählerart:
Energiezähler
Frequenz (Details):
50 Hz
Eigen-Verbrauch (Details):
2 W
Betriebsspannung (Details):
3x230/400 V/AC
Gewicht:
340 g
Produkt-Art:
Drehstromzähler
Weitere Suchbegriffe: Stromzähler, Wechselstromzähler, drehstromzähler 3ph, drehstromzähler, PQ Plus, 26.68.0101.CO, CMD 68-101 MID, MID Messung
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 144,85*
€ 185,46*
Lager 102
4
Frei Haus
ab € 149,38*
€ 185,47*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 268,68*
€ 324,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 185,47*
€ 220,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,08*
€ 217,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,06*
€ 209,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 167,10*
€ 198,85
pro Stück
ab 500 Stück
€ 149,38*
€ 177,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.