Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

POWER-MOS-TRANSIS BUZ60/C67078-S1312-A02


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-153382-BP
Hersteller:  Infineon
Herst.-Nr.:  BUZ 60 SIE
EAN:  2050000022715
Artikeltext: Leistungstransistor Ein MOSFET-Transistor ist ein spannungsgesteuertes Bauelement und kann direkt an hochohmige Quellen angeschlossen werden. Er eignet sich daher für den Einsatz als Schalter oder Analogverstärker. Dieser Transistor ist µC-, TTL- und CMOS-kompatibel. Hinweis: Hersteller SIE = INF, HAR = FSC, MOT = ONS.

Technische Daten:

Gehäuseart: TO 220 3-1 I(D): 5.5 A R(DS)(on): 1 ? Typ: BUZ 60 SIE U(DS): 400 V U(GS) (th): 2.4 - 4 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 04 - Aktive Bauelemente > Transistoren > Standard-Transistoren
Weitere Suchbegriffe: BU, BUZ 60, Bauelement, Bauteil, Elektronik, Halbleiter, Leistungs-Schalttransistor, MOSFET, NPN, POWER-MOS-TRANSIS BUZ60/C67078-S1312-A02, Transistor BUZ 60, Typ BU, schalten, verstärken
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,68*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,68*
€ 2,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Kerafol
KERATHERM BRAUN 70/50
€ 0,19*
€ 0,23
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG