Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OSRAM LSQ976-NR-1-Z SMD-LED 0603 Super-Rot 50 mcd 160 ° 20 mA 2 V Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153378-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     LSQ976-NR-1-Z
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-LED
smd-led rot
smd-led
smd-led osram
OSRAM LSQ976-NR-1-Z SMD-LED 0603 Super-Rot 50 mcd 160 ° 20 mA 2 V Tape cut

Hyper CHIPLED

Technische Daten:
Abstrahlwinkel: 160 ° · Ausführung (allgemein): Diffus · Bauart (Widerstand/Kondensator): SMD · Bauform (Widerstand/Kondensator): 0603 · Durchlassspannung U(F): 2 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Herstellerfarbe: Super-Rot · Lichtstärke I(V): 50 mcd · Typ: LS Q976 · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · Wellenlänge: 632 nm

Hinweis:
Ordinäre LED-Chips müssen immer durch Vorwiderstände oder Konstantstromquellen strombegrenzt werden.
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Super-Rot
Marke:
OSRAM
Wellenlänge:
632 nm
Farbe:
rot
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Bauform (Widerstand/Kondensator):
0603
Bauart (Widerstand/Kondensator):
SMD
Ausführung (allgemein):
Diffus
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Durchlassspannung U(F):
2 V
Lichtstärke I(V):
50 mcd
Abstrahlwinkel:
160 °
Typ:
LS Q976
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
SMD-LED
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: OSRAM, LSQ976-NR-1-Z, 121-7784, led
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
3938
20
Frei Haus
ab € 0,114*
€ 0,187*
100
€ 4,00*
ab € 0,114*
€ 0,209*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,181*
€ 0,215
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,176*
€ 0,209
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,171*
€ 0,203
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,143*
€ 0,17
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,114*
€ 0,136
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 3,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
H-tronic
185027
ab € 2,83*
Sonstiges
H-tronic
184985
ab € 2,79*
Sonstiges
Roschwege
MKSQ-20mA
ab € 2,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.