Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GP Batteries GPIND75AAHB Spezial-Akku 2/3 AA Flat-Top NiMH 1.2 V 750 mAh


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533778-BP
Hersteller:
     GP Battery
Herst.-Nr.:
     30075AAH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Industrieakku
Industriezelle
NIMH Akku
Nickel-Metallhydrid-Akku
GP Batteries GPIND75AAHB Spezial-Akku 2/3 AA Flat-Top NiMH 1.2 V 750 mAh

GP 2/3 AA NiMH-Akku GP75AAH

Kapazität 750 mAh
Flat-Top

Hochwertiger Spezial-Akku für Akkupacks oder Industrielösungen.

Technische Daten:
Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: 2/3 AA · Entladeschlussspannung: 0.9 V · Entladestrom (max.): 0.375 A · Gewicht: 15 g · Integrierte Schutzschaltung: Nein · Kapazität (mAh, Ah): 750 mAh · Ladespannung (max.): 1.5 V · Ladestrom (max.): 375 mA · Produktabmessung, Höhe: 28.7 mm · Produktabmessung, Ø: 14.5 mm · Spannung: 1.2 V · Spezialakku-Besonderheiten: Flat-Top · Temperatur (max.): +50 °C · Temperatur (min.): -20 °C · Wiederaufladbar: Ja

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
2/3 AA
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(Ø x H) 14.5 mm x 28.7 mm
Kapazität (mAh, Ah):
750 mAh
Produktabmessung, Ø:
14.5 mm
Produktabmessung, Höhe:
28.7 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Marke:
GP Batteries
Ladestrom (max.):
375 mA
Integrierte Schutzschaltung:
Nein
Spezialakku-Besonderheiten:
Flat-Top
Typ (Hersteller-Typ):
GPIND75AAHB
Entladestrom (max.):
0.375 A
Entladeschlussspannung:
0.9 V
Ladespannung (max.):
1.5 V
Wiederaufladbar:
Ja
Temperatur (max.):
+50 °C
Temperatur (min.):
-20 °C
Spannung:
1.2 V
Gewicht:
15 g
Produkt-Art:
Spezial-Akku
Weitere Suchbegriffe: Akku Sonderbaugröße, Sonderbauformakku, Sonderbaugröße Akku, nimh akku 750mah mignon, nimh akku, nimh akku mignon, GP Batteries, 30075AAH, GPIND75AAHB, Einbauakku, Spezialakku
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
pro Stück
€ 5,50*
ab € 2,21*
€ 3,29*
Lager 102
357
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,15*
€ 3,44*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 14,63*
€ 20,95*
7 Tage
100
pro Paket
€ 6,99*
ab € 27,03*
€ 36,97*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,36*
€ 4,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,29*
€ 3,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,82*
€ 3,36
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,77*
€ 3,30
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,70*
€ 3,21
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6678525
ab € 11,91*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12629365
ab € 0,55*
Sonstiges
Voltcraft
VC-12668760
ab € 5,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.