Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Sicherheitsmesser mit Keramikklinge TOOLCRAFT 1533749


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533749-BP
Hersteller:
     Toolcraft
Herst.-Nr.:
     1533749
EAN/GTIN:
     4016139183770
Suchbegriffe:
Kartonmesser
Sicherheitscuttermesser
Sicherheitsmesser
sicherheitscuttermesser linkshänder
Sicherheitsmesser mit Keramikklinge

Keramikklinge
Automatischer Klingenrückzug
Für Rechts- und Linkshänder
extrem leicht

Einsatzbereich
Das solide Sicherheitsmesser ist bestens geeignet für den gewerblichen und privaten Einsatz. Egal ob Sie Verpackungen, Säcke, Bänder etc. schneiden müssen, mit diesem Sicherheitsmesser mit automatischem Klingeneinzug erledigen Sie den Job einfach, sicher und effektiv.

Mehr Sicherheit
Dieses Cuttermesser mit automatischem Klingenrückzug sorgt für mehr Sicherheit und verringert das Verletzungsrisiko bei der Arbeit. Sobald der Sicherheitsknopf losgelassen wird fährt die Klinge wieder ins Gehäuse zurück wo sie keinen Schaden anrichten kann.

Die Klinge
Das besondere an diesem Messer ist die Keramik Klinge.Da Keramik ein viel härteres Material als Carbon-Stahl ist, hält die Keramikklinge bis zu 10 mal länger als herkömmliche Cuttermesser Klingen.

Ausstattung:
Robuste Klinge mit extrem langer Lebensdauer
Klinge aus Zirkon-Korund-Keramik
Selbst zurückziehende Klinge, Mechanik für mehr Sicherheit
Ergonomische Griffform

Technische Daten:
Anzahl Klingen: 2 · Cuttermesser-Besonderheiten: mit Einziehklinge · Farbe: Rot · Gewicht: 20 g · Inhalt: 1 St. · Klingenbreite: 15 mm · Material: Keramik · Produkt-Art: Cuttermesser · Produktabmessung, Länge: 155 mm

Lieferumfang:
1 x Keramik-Ersatzklinge

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Rot
Produktabmessung, Länge:
155 mm
1c. Marke:
TOOLCRAFT
Cuttermesser-Besonderheiten:
mit Einziehklinge
Farbe:
rot
Material:
Keramik
Klingenlänge:
28 mm
Klingenbreite:
15 mm
Anzahl Klingen:
2
Gewicht:
20 g
Produkt-Art:
Cuttermesser
Weitere Suchbegriffe: toolcraft sicherheitsmesser, TOOLCRAFT, 1533749, Cuttermesser, Teppichmesser
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,59*
€ 5,25*
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 5,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,25*
€ 6,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,40*
€ 5,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,02*
€ 4,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,59*
€ 4,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1530419
ab € 8,37*
Sonstiges
k.A.
421206
ab € 1,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.