Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NXP Semiconductors KTY81/110,112 KTY81/110,112 Temperatursensor -50 bis +150 °C 1000 Ω TO-92 radial bedrahtet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153361-BP
Hersteller:
     NXP
Herst.-Nr.:
     KTY81/110,112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kaltleiter
PTC
Temperaturmessumformer
Temperatursensor
NXP Semiconductors KTY81/110,112 KTY81/110,112 Temperatursensor -50 bis +150 °C 1000 Ω TO-92 radial bedrahtet

KTY Silizium-Temperatursensor

Zeichnet sich durch engtolerierte Widerstände mit guten, reproduzierbaren Temperaturbeiwerten aus. Die geringe Masse bewirkt sehr kurze Ansprechzeiten. Widerstands-Temperatur-Charakteristik mit fast linearem Verlauf.

Technische Daten:
Anschluss (Sensoren): Lötpins · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Gehäuseart (Sensoren): TO-92 · Genauigkeit: 1 % · Grundwiderstand: 1000 Ω · Grundwiderstand Referenz: +25 °C · Messbereich Temperatur (max.): +150 °C · Messbereich Temperatur (min.): -50 °C · Weitere technische Daten: Ansprechzeit: 2 s

Weitere Informationen:
Messbereich Temperatur:
-50 bis +150 °C
Marke:
NXP Semiconductors
Anschluss (Sensoren):
Lötpins
Gehäuseart (Sensoren):
TO-92
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Typ (Hersteller-Typ):
KTY81/110|ツ|112
Genauigkeit:
1 %
Grundwiderstand:
1000 Ω
Grundwiderstand Referenz:
+25 °C
Messbereich Temperatur (max.):
+150 °C
Messbereich Temperatur (min.):
-50 °C
Produkt-Art:
Temperatursensor
Weitere Suchbegriffe: Temperatursensor IC, Thermische Widerstände, Thermistor, kaltleiter, NXP Semiconductors, KTY81/110, 112
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
500
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,08*
€ 1,64*
3
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,15*
€ 2,09*
Lager 102
294
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 2,00*
€ 3,37*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 17,70*
€ 25,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,37*
€ 4,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,05*
€ 3,63
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,92*
€ 3,47
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,65*
€ 3,15
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,53*
€ 3,01
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
B+B Thermo-Technik
0541 0230-10
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.