Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce RF-4600467 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Renkforce RF-4600467 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Grau
Renkforce RF-4600467 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Grau
Renkforce RF-4600467 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Grau
Renkforce RF-4600467 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Grau
Renkforce RF-4600467 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Grau
Renkforce RF-4600467 USB Kabel USB 2.0 0,5 m USB A USB C/Micro-USB B/Lightning Grau
Artikel-Nr.:
     102-1533489-MU
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     RF-4600467
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Lightning Adapter
Lightning Kabel
Weitere Informationen:
Merkmale
USB-Version
USB 2.0
Anschluss 1
USB A
Anschluss 2
USB C/Micro-USB B/Lightning
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Grau
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
AWG Kabelgröße
23/30
Maximale Datenübertragungsrate
480 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate
0.48 Gbit/s
Plug
Ja
Energie
Ausgangsspannung
5 V
Outputstrom (max.)
0.5 A
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.5 m
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
Frei Haus
ab € 14,40*
€ 20,88*
Lager 102
212
1
Frei Haus
ab € 14,54*
€ 20,90*
2
€ 6,95*
ab € 18,01*
€ 24,85*
10 Tage
212
1
€ 6,99*
ab € 25,37*
€ 34,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,90*
€ 24,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,83*
€ 24,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,90*
€ 23,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,78*
€ 22,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,71*
€ 21,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 17,61*
€ 20,96
pro Stück
ab 50 Stück
€ 17,46*
€ 20,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,54*
€ 17,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.