Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Rollei C5i Carbon Dreibeinstativ 1/4 Zoll Arbeitshöhe=11 - 156 cm Carbon Kugelkopf, 3D-Neiger


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533458-BP
Hersteller:
     Rollei
Herst.-Nr.:
     0000
EAN/GTIN:
     4048805226108
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
Dreibein-Stativ
Rollei C5i Stativ

8 Carbonlagen
3D-Kugelkopf für professionelle Anwendungen
Drehbare Mittelsäule für Makrofotografie (Retrostellung)

Kompaktes, 4-fach ausziehbares 4-in-1-Stativ. In fünf tollen Farben – Inklusive FPH-52Q Panorama-Kugelkopf und Stativtasche.

Ausstattung:
Säulenbremse zur Arretierung der Mittelsäule · Handliche Schnellklemmen zum Fixieren der Beinlänge · Rutschfester Schaumstoffgriff an den Stativbeinen gegen Kälte und für einen sicheren Griff · Kompaktes, 4-fach ausziehbares 4-in-1-Stativ · Stativkopf mit Wasserwaagen zur vertikalen und horizontalen Ausrichtung · Einfache Handhabung dank Schnellwechselplatte · Umbau zu Einbeinstativ möglich · Inkl. FPH-52Q Panorama-Kugelkopf und Stativtasche · Erhältlich in den Farben Titan, Rot, Orange, Grün und Blau.

Technische Daten:
Anschluss (Stative): 1/4 Zoll · Arbeitshöhe (max.): 156 cm · Arbeitshöhe (min.): 11 cm · Belastbar bis: 8 kg · Gewicht: 1335 g · Herstellerfarbe: Carbon · Material: Carbon · Produkt-Art: Dreibeinstativ · Stativ-Besonderheiten: Kugelkopf,3D-Neiger

Lieferumfang:
FPH-52Q Panorama-Kugelkopf,Stativtasche

Weitere Informationen:
Herstellerfarbe:
Carbon
1c. Marke:
Rollei
Farbe:
schwarz
Anschluss (Stative):
1/4 Zoll
Material:
Carbon
Stativ-Besonderheiten:
Kugelkopf | 3D-Neiger
Belastbar bis:
8 kg
Arbeitshöhe (max.):
156 cm
Arbeitshöhe (min.):
11 cm
Gewicht:
1335 g
Produkt-Art:
Dreibeinstativ
Weitere Suchbegriffe: Dreibeinstativ, digitalcamera schwarz, digitalkamera, dreibeinstativ rollei, Rollei, 0000, C5i Carbon
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 113,01*
€ 116,80*
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 114,24*
€ 117,89*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,80*
€ 138,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,53*
€ 137,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,67*
€ 136,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 113,01*
€ 134,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.