Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer Schnellstartsystem CSC 12 Vorglühtaste, Verpolungs- u. Elektronikschutz, Startmodus auch ohn


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533248-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     CSC 12
EAN/GTIN:
     4260174668109
Suchbegriffe:
Starthilfe
starthilfe kunzer
starthilfe
Kunzer Schnellstartsystem CSC 12

Starthilfe mit Ultrakondensator

Ladezustandsanzeige
Kurzschlusssicherung und Verpolungsschutz
Vorglühtaste
Spezieller Startmodus auch ohne Fahrzeugbatterie
Gehäusegummischutz
Keine Akku-Wartung
Platzsparend, leicht und wartungsfrei

Bei dem neuen Starthilfesystem mit Ultrakondensatortechnik laden sich Mikroprozessorgesteuerte Ultra-Kondensatoren aus der Restenergie der schwachen Batterie auf. Die Ultrakondensatoren speichern die Energie und das Fahrzeug kann dann sofort gestartet werden. Geeignet für Benzin- und Dieselfahrzeuge. In sekundenschnelle einsatzbereit. Kein verbauter Akku - dadurch auch keine Akku-Wartung mehr. Volle Leistung auch bei tiefsten Temperaturen.

Ausstattung:
Ladezustandsanzeige · Kurzschlusssicherung und Verpolungsschutz · Ein-/ Ausschalter · Vorglühtaste · Spezieller Startmodus auch ohne Fahrzeugbatterie · Stabiles Gehäuse · Aufladung über Fahrzeugbatterie, 12V Ladekabel oder 5V USB-Buchse

Technische Daten:
Energiestationen-Besonderheiten: Vorglühtaste,Verpolungs- u. Elektronikschutz,Startmodus auch ohne Fahrzeugbatterie,Ladezustandsanzeige,Kondensator-Technik (ohne Akku),Elektronikschutz · Gewicht: 2 kg · Kabellänge: 38.00 cm · Produktabmessung, Breite: 190 mm · Produktabmessung, Höhe: 63 mm · Produktabmessung, Länge: 235 mm · Spitzenstrom (12 V): 800 A

Weitere Informationen:
Kabellänge:
38.00 cm
Abmessungen:
(L x B x H) 235 x 190 x 63 mm
Produktabmessung, Höhe:
63 mm
Produktabmessung, Länge:
235 mm
Produktabmessung, Breite:
190 mm
Marke:
Kunzer
Energiestationen-Besonderheiten:
Vorglühtaste | Verpolungs- u. Elektronikschutz | Startmodus auch ohne Fahrzeugbatterie | Ladezustandsanzeige | Kondensator-Technik (ohne Akku) | Elektronikschutz
Spitzenstrom (12 V):
800 A
Gewicht:
2 kg
Produkt-Art:
Schnellstartsystem
Weitere Suchbegriffe: Kunzer, CSC 12, powerstation, schnellstarter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 215,01*
€ 335,05*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 279,91*
€ 335,06*
7 Tage
3
Frei Haus
ab € 362,87*
€ 427,12*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 335,06*
€ 398,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 327,35*
€ 389,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 309,82*
€ 368,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,04*
€ 357,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 279,91*
€ 333,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.