Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl LuxPremium TL 250F LED Taschenlampe mit Handschlaufe batteriebetrieben 250 lm 4 h 215 g


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1533240-BP
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1178600161
EAN/GTIN:
     4007123633586
Suchbegriffe:
Akku-Taschenlampe
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Taschenlampe
LED-Taschenlampe LuxPremium TL 250F

2 Leuchtstärken
SOS-Funktion
Stufenloses Fokussieren
Inkl. Clip

Ultrastarke LED-Taschenlampe mit widerstandsfähigem und hochwertigem Aluminiumgehäuse für den täglichen Betrieb bei Freizeit und Beruf.
Die innovative Cree-LED sorgt für hohe Leuchtkraft, eine lange Lebensdauer und ein angenehmes Licht. Bei Cree-LED ist der Stromverbrauch deutlich geringer und die Lebensdauer länger. Die Leuchtdauer beträgt sage und schreibe 50000 Stunden, das würde 5,7 Jahren entsprechen bei täglicher, ununterbrochener Verwendung der Taschenlampe.
Dazu ergibt sich das angenehme und zugleich leuchtstarke warm-weiße Licht. Dieses eignet sich perfekt für den Außenbereich, insbesondere für Rettungs- oder Sicherheitsdienste. Neben der verwendeten LED bieten diese LuxPremium-Taschenlampe noch weitere umfangreiche Features, die im Bereich Schutz & Sicherheit auf keinen Fall fehlen dürfen.
So hat die Taschenlampe z.B eine SOS-Funktion mit dieser mittels Morse-Code SOS-Signale abgegeben werden können. Das heißt, die Taschenlampe leuchtet genau so, dass das Leuchten durch den Morse-Code ein S-O-S (3x kurz, 3x lang, 3x kurz) ergibt. Mit Hilfe dieser rettenden Funktion kann also in bedrohlichen und gefährlichen Situationen Signal gesendet werden.

Ausstattung:
2 Leuchtstärken (100 und 30 %) · SOS-Funktion · Stufenloses Fokussieren · Soft-Touch-Endkappenschalter · Anti-Roll-Design · Extrem robust und griffig · Öse · Kühlrippen · Mit Clip

Technische Daten:
Anzahl Leuchtmittel: 1 · Batterie-, Akku- Technologie: Alkali-Mangan · Gewicht: 215 g · Gewicht, Hinweis: inkl. Batterien · Herstellerfarbe: Schwarz · Leuchtdauer (max.): 4 h · Leuchtmittel-Typ: LED · Leuchtweite (High): 160 m · Lichtstrom (High): 250 lm · Material: Aluminium · Produkt-Art: Taschenlampe · Produktabmessung, Länge: 130 mm · Produktabmessung, Ø: 33 mm · Stromversorgung (LOV): batteriebetrieben · Taschenlampen-Besonderheiten: mit Handschlaufe · Wasserdicht (Details): Nein

Lieferumfang:
LED-Taschenlampe,3 x AAA Batterien,Trageschlaufe,Clip,Bedienungsanleitung

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku- Technologie:
Alkali-Mangan
Abmessungen:
(Ø x L) 33 mm x 130 mm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Ø:
33 mm
Produktabmessung, Länge:
130 mm
Längenbereich (Taschenlampen):
10 cm - 19.9 cm
Lichtstrom (Bereich):
200 lm - 499.9 lm
1c. Marke:
Brennenstuhl
Anzahl Leuchtmittel:
1
Leuchtmittel-Typ:
LED
Material:
Aluminium
Taschenlampen-Besonderheiten:
mit Handschlaufe
Stromversorgung (LOV):
batteriebetrieben
Leuchtweite (High):
160 m
Leuchtdauer (max.):
4 h
Lichtstrom (High):
250 lm
Wasserdicht (Details):
Nein
Gewicht, Hinweis:
inkl. Batterien
Gewicht:
215 g
Produkt-Art:
Taschenlampe
Weitere Suchbegriffe: Taschenleuchte, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, 4007123633586, Brennenstuhl, 1178600161, LuxPremium TL 250F
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
807
€ 6,95*
ab € 10,65*
€ 12,97*
6 Tage
203
€ 8,50*
ab € 10,6752*
€ 13,3452*
€ 6,78*
ab € 11,11*
€ 13,89*
€ 3,80*
ab € 11,19*
€ 13,99*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 19,18*
€ 21,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,45*
€ 25,53
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,18*
€ 22,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.