Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Schottky-Diode - Gleichrichter BAS7005E6327 SOT-23-3 70 V Array - 1 Paar gemeinsame Kathode


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153287-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS7005E6327
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Schottky-Diode

Schottky-Diode (8 mm-Gurt)

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Durchlassspannung Referenz: 15 mA · Durchlassspannung U(F): 1 V · Durchlassstrom I(F): 70 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 70 V · Sperrstrom I(r): 100 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V · Sperrverzugszeit T(rr): 100 ps · Typ (Hersteller-Typ): BAS7005E6327

Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, SMD-Diode, smd-diode, Infineon Technologies, BAS7005E6327, BAS7005INCT-ND, schottkydiode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
20
€ 5,90*
ab € 0,0207*
€ 0,0406*
1
€ 4,00*
ab € 0,0378*
€ 0,0868*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,0614*
€ 0,1388*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1388*
€ 0,1652
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1193*
€ 0,142
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,0958*
€ 0,114
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0614*
€ 0,0731
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,61*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,61*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 83,63*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 62,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.