Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BC848C SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 NPN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153262-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BC848C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Infineon Technologies Transistor (BJT) - diskret BC848C SOT-23-3 Anzahl Kanäle 1 NPN

NF-Transistor

PNP-Transistor

Technische Daten:
Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): NPN · Collector-Strom I(C): 100 mA · DC Stromverstärkung (hFE): 420 · DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung: 5 V · DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom: 2 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kollektor Reststrom I(CES): 15 nA · Kollektor-Emitterspannung U(CEO): 30 V · Leistung (max) P(TOT): 330 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Transitfrequenz f(T): 250 MHz · VCE Sättigung (max.): 600 mV

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Ausführung (Transistoren):
NPN
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BC848C
Montageart:
Oberflächenmontage
Kollektor Reststrom I(CES):
15 nA
Kollektor-Emitterspannung U(CEO):
30 V
Collector-Strom I(C):
100 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzstrom:
2 mA
DC Stromverstärkung hFE - Referenzspannung:
5 V
DC Stromverstärkung (hFE):
420
Leistung (max) P(TOT):
330 mW
Transitfrequenz f(T):
250 MHz
VCE Sättigung (max.):
600 mV
Produkt-Art:
Transistor (BJT) - diskret
Weitere Suchbegriffe: smd transistor, transistor 30v, Infineon Technologies, BC848C, 445-2039
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 4,00*
ab € 0,0347*
€ 0,0638*
25
€ 6,90*
ab € 0,0558*
€ 0,0787*
50
€ 8,95*
ab € 0,0236*
€ 0,0932*
Lager 102
720
30
Frei Haus
ab € 0,0658*
€ 0,108*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 30 Stück
€ 0,108*
€ 0,129
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0926*
€ 0,1102
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0789*
€ 0,0939
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0765*
€ 0,091
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 0,0693*
€ 0,0825
pro Stück
ab 25000 Stück
€ 0,0658*
€ 0,0783
pro Stück
Mindestbestellmenge: 30 Stück ( entspricht € 3,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.