Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapazitäts-Diode Infineon Technologies BB804SF3 18 V 50 mA Array - 1 Paar gemeinsame Kathode SOT-23


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153248-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BB 804 SF 3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
kapazitätsdiode
Kapazitäts-Diode (Abstimmdiode)

Kapazitäts-Diode (8 mm-Gurt) zur Bewerkstellung von Frequenzänderungen in Schwingkreisen, Filtern oder Oszillatoren.

Technische Daten:
Anwendungen: FM-Tuner · Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Kapazitäts-Diode · Diodenkapazität C(D): 47.5 pF · Diodenkapazität C(D) - Referenzspannung: 2 V · Durchlassstrom I(F): 50 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · In PCB-Software verfügbar: Target 3001! · Kapazitätsverhältnis: 1.71 · Konfiguration (Diode): Array - 1 Paar gemeinsame Kathode · Montageart (LOV): Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 18 V · Typ (Hersteller-Typ): BB804SF3

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BB 804 SF 3, BB804SF3, Varicap
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,39*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,25*
€ 0,39*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,39*
€ 0,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 923,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG