Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapazitäts-Diode Infineon Technologies BB640 30 V 20 mA Einzeln SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153223-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BB 640
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
kapazitätsdiode
Kapazitäts-Diode (Abstimmdiode)

Kapazitäts-Diode (8 mm-Gurt) zur Bewerkstellung von Frequenzänderungen in Schwingkreisen, Filtern oder Oszillatoren.

Technische Daten:
Anwendungen: VHF-Tuner,VTR-Tuner · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Kapazitäts-Diode · Diodenkapazität C(D): 3.3 pF · Diodenkapazität C(D) - Referenzspannung: 28 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kapazitätsverhältnis: 25 · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 30 V · Typ (Hersteller-Typ): BB640

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BB 640, BB640, Varicap
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0956*
€ 0,1979*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0956*
€ 0,1979*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1979*
€ 0,2355
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1701*
€ 0,2024
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,1498*
€ 0,1783
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1216*
€ 0,1447
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0956*
€ 0,1138
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 945,00*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.