Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Kapazitäts-Diode Infineon Technologies BB535 30 V 20 mA Einzeln SOD-323


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153196-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BB 535
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Kapazitätsdiode
kapazitätsdiode
Kapazitäts-Dioden (Abstimmdiode)

Kapazitäts-Diode (8 mm-Gurt) zur Bewerkstellung von Frequenzänderungen in Schwingkreisen, Filtern oder Oszillatoren.

Technische Daten:
Anwendungen: UHF-Tuner · Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Kapazitäts-Diode · Diodenkapazität C(D): 2.3 pF · Diodenkapazität C(D) - Referenzspannung: 28 V · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-323 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Kapazitätsverhältnis: 9.8 · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Oberflächenmontage · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 30 V · Typ (Hersteller-Typ): BB535

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BB 535, BB535, Varicap
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,161*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,187*
€ 0,223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,161*
€ 0,192
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 949,23*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.