Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NF-Diode Infineon Technologies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153169-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAW78D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
NF-Schaltdiode
Schaltdiode
schaltdiode
NF-Diode

Schaltdiode (12 mm-Gurt)

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Durchlassspannung Referenz: 1 A · Durchlassspannung U(F): 1.6 V · Durchlassstrom I(F): 1 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-243AA · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Standarddiode · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1 µs · Typ (Hersteller-Typ): BAW78D

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAW78D, Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,141*
€ 0,439*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,30*
€ 0,44*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.