Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NF-Diode Infineon Technologies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153155-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS20
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
NF-Schaltdiode
nf-schaltdiode
NF-Diode

Schaltdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 250 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 150 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 150 V · Sperrverzugszeit T(rr): 50 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAS20

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAS20, Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,0723*
€ 0,1022*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,0466*
€ 0,1022*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1022*
€ 0,1216
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,085*
€ 0,101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,067*
€ 0,08
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0466*
€ 0,0555
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 925,47*
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.