Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SMALL-SIGN-TRANS BSP129/Q67000-S0073


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-153151-BP
Hersteller:  Infineon
Herst.-Nr.:  BSP 129
EAN:  2050000021152
Artikeltext: Kleinsignal-Transistor N-Kanal-Verarmungstyp

Technische Daten:

Gehäuseart: SOT 223 I(D): 200 mA R(DS)(on): 20 ? Typ: BSP 129 U(DS): 240 V U(GS) (th): -1.8 - -0.7 V. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 04 - Aktive Bauelemente > Transistoren > Standard-Transistoren
Weitere Suchbegriffe: BS, BSP 129, Bauelement, Bauteil, Elektronik, Halbleiter, MOSFET, SMALL-SIGN-TRANS BSP129/Q67000-S0073, Transistor BSP 129, Typ BS, schalten, verstärken
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,84*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,64*
€ 0,76
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,45*
€ 0,54
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG