Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

NF-Diode Infineon Technologies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153102-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAV99S (Quad)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
NF-Schaltdiode
NF-Diode

Schaltdiode, Dioden-Array (12 mm-Gurt)

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Durchlassspannung Referenz: 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-363 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: Schaltdiode · Sperrspannung U(R): 80 V · Sperrstrom I(r): 150 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 70 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAV99S (Quad) · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-363
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BAV99S (Quad)
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
200 mA
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Durchlassspannung Referenz:
150 mA
Sperrstrom I(r):
150 nA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
70 V
Betriebstemperatur (max.) (num):
+150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Sperrspannung U(R):
80 V
Produkt-Art:
Schaltdiode
Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAV99S (Quad), Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
50
€ 4,00*
ab € 0,1014*
€ 0,1232*
Lager 102
1
€ 4,00*
ab € 0,0945*
€ 0,1499*
1
€ 4,00*
ab € 0,1053*
€ 0,1499*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1499*
€ 0,17838
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1312*
€ 0,15613
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0945*
€ 0,11246
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.