Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Aerotec HF PRO Druckluft-Ausblaspistole 15 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530930-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     201502006
EAN/GTIN:
     4260405382231
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Aerotec Ausblaspistole HF PRO kurz

Ausstattung:
Turbodüse für progressive Luftmengenerhöhungen · Industrieausführung · Innengewinde: 3/8" · Gut dosierbar · Material: Aluminium.

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 3/8" (10 mm) · Betriebsdruck (max.): 15 bar · Gewicht: 0.23 kg · Luftverbrauch: 120 l/min · Produkt-Art: Druckluft-Ausblaspistole · Weitere technische Daten: Luftstromvolumen: 1500 l/min.

Weitere Informationen:
1c. Marke:
Aerotec
Anschluss (Werkzeug):
3/8" (10 mm)
Betriebsdruck (max.):
15 bar
Luftverbrauch:
120 l/min
Gewicht:
0.23 kg
Produkt-Art:
Druckluft-Ausblaspistole
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, aerotec ausblasepistole, ausblaspistole, 4260405382231, Aerotec, 201502006, HF PRO, Druckluftwerkzeug
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,45*
€ 17,91*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 16,48*
€ 17,92*
Lager 102
9
Frei Haus
ab € 19,53*
€ 21,33*
€ 3,50*
ab € 20,31*
€ 22,96*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 23,92*
€ 26,67*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,33*
€ 25,38
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Metabo
0901054940
ab € 12,71*
Sonstiges
Metabo
0901054959
ab € 20,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.