|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-1530915-MU Herst.-Nr.: 186167 EAN/GTIN: 4015081816682 |
| |
|
|  |  |
 | Eaton 186167 C22-WRK-K10-P62 Wahltaste Drehhebel Schwarz,Weiß 1 x 60 ° Drehentriegelung 1 St.
Wahlschalter C22
Technische Daten: Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Betätigungsart: Drehhebel · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Entriegelungs-Art: Drehentriegelung · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): rastend · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Schaltstellung: 1 x Aus/Ein · Schaltstrom (max.): 4 A · Schaltwinkel: 1 x 60 ° · Schutzart: IP66 · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Länge Anschlusskabel: 1 m
Weitere Informationen:  |  | Inhalt: | 1 St. | Herstellerfarbe: | Schwarz | Weiß | Schutzart: | IP66 | Anschluss (Bauelemente): | Kabel, offenes Ende | Kontaktart (LOV): | 1 Schließer | Beleuchtungsart: | Ohne Beleuchtung | Aufdruck-Motiv: | Ohne | Betätigungsart: | Drehhebel | Funktionen (Schalter/Taster): | rastend | Schaltstellung: | 1 x Aus/Ein | Schaltwinkel: | 1 x 60 ° | Entriegelungs-Art: | Drehentriegelung | Typ (Hersteller-Typ): | C22-WRK-K10-P62 | Einbau-Durchmesser: | 22 mm | Schaltstrom (max.): | 4 A | Schaltspannung: | 24 V DC/AC | Form (Typ): | rund | Temperatur (max.): | +70 °C | Temperatur (min.): | -25 °C | Produkt-Art: | Wahltaste |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (14) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 33,96* | € 43,75* |  |  |  | | 15 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 34,04* | € 43,86* |  |  |  | | 42 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 34,11* | € 43,96* |  |  |  | | |  | |  |  | € 3,90* | ab € 35,09* | € 45,33* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 46,49* | € 58,68* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|