Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton C22-L-Y-24-P62 Meldeleuchte flach Gelb 24 V DC/AC 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530909-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185143
EAN/GTIN:
     4015081806256
Suchbegriffe:
Hilfskontakt
Hilfskontaktblock
Hilfsschalter
LED-Signalleuchte
Eaton C22-L-Y-24-P62 Meldeleuchte flach Gelb 24 V DC/AC 1 St.

Leuchtmelder C22

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Betriebsspannung: 24 V DC/AC · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Herstellerfarbe: Gelb · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schutzart: IP65,IP66,IP67 · Temperatur (min.): -30 °C · Weitere technische Daten: Ausführung der Linse: flach
Bauform: flach
Bauform der Linse: rund
Bemessungsisolationsspannung [Ui]: 30 V
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit [Uimp]: 800 V AC
Farbe Der Linse: Gelb
Klimafestigkeit: Feuchte Wärme, konstant, nach IEC 60068-2-78Feuchte Wärme, zyklisch, nach IEC 60068-2-30
Umgebungstemperatur: - 30 - + 80 °C
Werkstoff des Frontrings: Kunststoff
Anzahl der Leuchtmelder: 1
Anzugsdrehmoment Gewindering: 2 Nm
Bedingter Kurzschlussstrom [Iq]: 1 kA
Bemessungsbetriebsspannung LED: 24 V AC/DC
Kabeleigenschaften: 4.7 mm
Kabellänge: 1 m
LED: weiß
max. Kurzschlussschutzeinrichtung: 4 A

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Gelb
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Schutzart:
IP65 | IP66 | IP67
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Typ (Hersteller-Typ):
C22-L-Y-24-P62
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Betriebsspannung:
24 V DC/AC
Temperatur (min.):
-30 °C
Produkt-Art:
Meldeleuchte
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 26,47*
€ 35,64*
14 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 26,51*
€ 35,76*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 26,63*
€ 35,83*
€ 3,90*
ab € 27,52*
€ 36,82*
Lager 102
10
Frei Haus
ab € 36,98*
€ 49,35*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,35*
€ 58,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,69*
€ 57,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,80*
€ 54,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,16*
€ 51,36
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
ab 25 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.