Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eaton 185673 C22-D-W-K10-P62 Drucktaster flach Weiß 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530906-MU
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     185673
EAN/GTIN:
     4015081811670
Suchbegriffe:
Drucktaster
drucktaster
Eaton 185673 C22-D-W-K10-P62 Drucktaster flach Weiß 1 St.

Drucktaster C22

Technische Daten:
Anschluss (Bauelemente): Kabel, offenes Ende · Aufdruck-Motiv: Ohne · Beleuchtungsart: Ohne Beleuchtung · Einbau-Durchmesser: 22 mm · Form (Typ): rund · Funktionen (Schalter/Taster): tastend · Herstellerfarbe: Weiß · Kontaktart (LOV): 1 Schließer · Schalter/Taster-Besonderheiten: flach · Schaltspannung: 24 V DC/AC · Schaltstrom (max.): 4 A · Schutzart: IP69K · Temperatur (max.): +70 °C · Temperatur (min.): -25 °C · Weitere technische Daten: Kabellänge: 1 m

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
Schutzart:
IP69K
Anschluss (Bauelemente):
Kabel, offenes Ende
Kontaktart (LOV):
1 Schließer
Beleuchtungsart:
Ohne Beleuchtung
Aufdruck-Motiv:
Ohne
Schalter/Taster-Besonderheiten:
flach
Funktionen (Schalter/Taster):
tastend
Typ (Hersteller-Typ):
C22-D-W-K10-P62
Einbau-Durchmesser:
22 mm
Schaltstrom (max.):
4 A
Schaltspannung:
24 V DC/AC
Form (Typ):
rund
Temperatur (max.):
+70 °C
Temperatur (min.):
-25 °C
Produkt-Art:
Drucktaster
Weitere Suchbegriffe: 04015081811670, Eaton, 185673, C22-D-W-K10-P62, switch
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,98*
ab € 28,07*
€ 36,40*
15 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 28,10*
€ 36,52*
69 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 28,16*
€ 36,58*
€ 3,90*
ab € 28,94*
€ 37,58*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 44,71*
€ 56,78*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,78*
€ 67,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,10*
€ 65,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,82*
€ 59,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,47*
€ 57,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,00*
€ 57,12
pro Stück
ab 25 Stück
€ 47,68*
€ 56,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,71*
€ 53,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.