Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies Standarddiode BAS16 SOT-23-3 80 V 250 mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153088-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAS16
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Kleinsignaltransistor
Infineon Technologies Standarddiode BAS16 SOT-23-3 80 V 250 mA Tape cut

NF-Diode

Schaltdiode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Durchlassspannung Referenz: 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 250 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 80 V · Sperrstrom I(r): 1 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 75 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BAS16
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
250 mA
Durchlassspannung U(F):
1.25 V
Durchlassspannung Referenz:
150 mA
Sperrstrom I(r):
1 µA
Sperrstrom I(r) - Referenz:
75 V
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
4 ns
Sperrspannung U(R):
80 V
Produkt-Art:
Standarddiode
Weitere Suchbegriffe: NF-Schaltdiode, Schaltdiode, diode infineon, gleichrichterdiode, Infineon Technologies, BAS16, 825-9291
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1000
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,0406*
€ 0,0567*
Lager 102
1386
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0406*
€ 0,077*
7 Tage
100
1
pro Paket
Frei Haus
ab € 121,21*
€ 153,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,077*
€ 0,092
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0757*
€ 0,0901
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0735*
€ 0,0875
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0563*
€ 0,067
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0406*
€ 0,0483
pro Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 3,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.