Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kunzer 7FSB21 Felgenschloss-Schlüssel-Satz BMW, 21-teilig, im Koffer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530725-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     7FSB21
EAN/GTIN:
     4260174667423
Suchbegriffe:
Kunzer
7FSB21
Autowerkzeug
Autowerkzeuge
Felgenschloss-Schlüssel-Satz BMW, 21-teilig, im Koffer Kunzer 7FSB21

Felgenschloss-Schlüssel-Satz BMW, 21-teilig, im Koffer

Spezialadaptersatz zum zerstörungsfreien Lösen und Anziehen von fahrzeugspezifischen Felgenschlössern,
wenn Serienschlüssel nicht mehr vorhanden sind.

Ausstattung:
Passend bei:
BMW: E12, E21, E23, E24, E28, E30, E31, E32, E34, E36, E38, E39, E46, E46/16, E46/2,
E46/3, E46/5, E46/C, E52, E53, E60, E61, E63, E64, E65, E66, E67, E70, E81, E82, E83,
E85, E86, E87, E90, E91, E92, E93
BMW Mini: R50, R52, R53

Technische Daten:
Gewicht: 1000 g · Produktabmessung, Breite: 120 m · Produktabmessung, Höhe: 48 mm · Produktabmessung, Länge: 210 mm

Lieferumfang:
20x Adapter mit codierten Profilen
1x 1/2“ Kraftstecknuss 17 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
(L x B x H) 210 mm x 120 m x 48 mm
Produktabmessung, Höhe:
48 mm
Produktabmessung, Länge:
210 mm
Produktabmessung, Breite:
120 m
Marke:
Kunzer
Gewicht:
1000 g
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 77,08*
€ 110,32*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 85,40*
€ 110,33*
7 Tage
2
Frei Haus
ab € 143,52*
€ 179,21*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,33*
€ 131,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,40*
€ 130,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,67*
€ 123,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,24*
€ 116,91
pro Stück
ab 25 Stück
€ 97,74*
€ 116,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,40*
€ 101,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6541707
ab € 11,18*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.