Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Gewindereparatursatz Kunzer 72400


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1530720-BP
Hersteller:
     Kunzer
Herst.-Nr.:
     72400
EAN/GTIN:
     4260174667119
Suchbegriffe:
Gewindereparatursatz
gewindereparatursatz
Gewindereparatur-Werkzeug für M6, M8, M10

Zur Reparatur defekter oder herausgerissener Gewinde mit extrem dünnwandigen Gewindehülsen.
Für M6 - 12 mm, M8 - 16 mm, M10 - 20 mm Länge.

Technische Daten:
Gewicht: 500 g · Gewindeschneider-Typ (Kategorisierung): Gewindereparatursatz

Lieferumfang:
1x HSS Bohrer 7 mm
1x HSS Bohrer 8,8 mm
1x HSS Bohrer 10,5 mm
1x Gewindebohrer M6x1
1x Gewindebohrer M10x1,25
1x Gewindebohrer M12x1,25
5x Gewindehülse für M6
5x Gewindehülse für M8
5x Gewindehülse für M10
1x Eindrehhilfe für M6
1x Eindrehhilfe für M8
1x Eindrehhilfe für M10

Weitere Suchbegriffe: 4260174667119, Kunzer, 72400, gewindereparatur-set
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 116,70*
€ 125,15*
Frei Haus
ab € 103,74*
€ 128,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,15*
€ 148,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,96*
€ 145,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,50*
€ 142,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 116,70*
€ 138,87
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.