Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

NF-Diode Infineon Technologies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153063-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAV70S (Quad)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
NF-Schaltdiode
nf-schaltdiode
NF-Diode

Schaltdiode, Dioden-Array (12 mm-Gurt)

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schaltdiode · Durchlassspannung Referenz: 150 mA · Durchlassspannung U(F): 1.25 V · Durchlassstrom I(F): 200 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-363 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 80 V · Sperrstrom I(r): 150 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 70 V · Sperrverzugszeit T(rr): 4 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAV70S (Quad)

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAV70S (Quad), Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,0734*
€ 0,1041*
€ 4,00*
ab € 0,0714*
€ 0,1215*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1041*
€ 0,1239
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0909*
€ 0,1082
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0841*
€ 0,1001
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0769*
€ 0,0915
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0734*
€ 0,0873
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG