Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode DIL 1100 nm 60 ° OSRAM BPW 34 FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153057-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW 34 FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
SMT-PIN-Fotodiode mit Filter

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): DIL · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 60 ° · Hersteller: OSRAM · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · Typ: BPW 34 FS · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 780 nm

Weitere Suchbegriffe: foto-diode, OSRAM, BPW 34 FS, Q62702-P1604
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,00*
ab € 0,48*
€ 0,74*
1
€ 5,90*
ab € 0,45*
€ 0,75*
5
€ 5,95*
ab € 0,411*
€ 0,864*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,74*
€ 1,24*
1
€ 4,50*
ab € 1,08*
€ 1,50*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,24*
€ 1,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,95*
€ 1,13
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,74*
€ 0,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG