Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies PIN - 1 Paar Serien-Anschluss BAR64-04 (Dual) SOT-23-3 150 V 100 mA Tape cut


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153049-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR64-04 (Dual)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
diode infineon
pin-diode
PIN-Diode

PIN-Diode 8 mm-Gurt.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Durchlassspannung Referenz: 50 mA · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Produkt-Art: PIN - 1 Paar Serien-Anschluss · Sperrspannung U(R): 150 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1550 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAR64-04 (Dual) · Verpackungsart (Bauteile): Tape cut · r(f): 1.35 Ω

Weitere Informationen:
Hersteller:
Infineon Technologies
Marke:
Infineon Technologies
Verpackungsart (Bauteile):
Tape cut
Gehäuseart (Halbleiter):
SOT-23-3
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BAR64-04 (Dual)
Montageart:
Oberflächenmontage
Durchlassstrom I(F):
100 mA
Durchlassspannung U(F):
1.1 V
Durchlassspannung Referenz:
50 mA
Betriebstemperatur (max.):
+125 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Sperrverzugszeit T(rr):
1550 ns
Sperrspannung U(R):
150 V
r(f):
1.35 Ω
Produkt-Art:
PIN - 1 Paar Serien-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAR64-04 (Dual), Dioden
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,122*
€ 0,206*
Lager 102
232
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,0913*
€ 0,2226*
6 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 7,90*
€ 11,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Stück
€ 0,2226*
€ 0,2649
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1974*
€ 0,2349
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1929*
€ 0,2296
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1484*
€ 0,1766
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1239*
€ 0,1474
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1183*
€ 0,1408
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0913*
€ 0,1086
pro Stück
Mindestbestellmenge: 20 Stück ( entspricht € 4,452* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.