Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infineon Technologies BF999 MOSFET 1 N-Kanal 200 mW TO-236-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153042-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BF999
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet infineon
mosfet
Infineon Technologies BF999 MOSFET 1 N-Kanal 200 mW TO-236-3

MOSFET-Tetrode

MOSFET-Tetrode (8 mm-Gurt) .

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 20 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): N-Kanal · Betriebstemperatur (max.): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 2.5 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 10 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-236-3 · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · I(d): 30 mA · Leistung (max) P(TOT): 200 mW · Montageart: Oberflächenmontage · U(DSS): 20 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 10 mA · U(GS)(th) max.: 12 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Infineon Technologies
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Infineon Technologies
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-236-3
Ausführung (Transistoren):
N-Kanal
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
INF
Typ (Hersteller-Typ):
BF999
Montageart:
Oberflächenmontage
C(ISS):
2.5 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
10 V
I(d):
30 mA
Betriebstemperatur (max.):
+150 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
200 mW
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
10 mA
U(DSS):
20 V
U(GS)(th) max.:
12 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
20 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: mosfet 20v, Infineon Technologies, BF999, FET, Feldeffekt-transistor
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,28*
€ 0,54*
Lager 102
2295
7
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,31*
€ 0,56*
7 Tage
100
1
pro Paket
€ 6,99*
ab € 38,39*
€ 51,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 7 Stück
€ 0,56*
€ 0,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,50*
€ 0,60
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,48*
€ 0,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,42*
€ 0,50
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,38*
€ 0,45
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
Mindestbestellmenge: 7 Stück ( entspricht € 3,92* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.