Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

STMicroelectronics Schottky-Diode - Gleichrichter BAT41 DO-35 100 V Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     102-153036-BP
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     BAT41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Kleinsignaldiode
Schottky-Diode - Gleichrichter

Diese Diode hat anstelle eines gewöhnlichen PN-Übergangs einen Metall-Halbleiter-Übergang. Dadurch sind Schaltzeiten von weniger als 0,1 ns möglich. Somit ist sie auch für die schnelle Digitaltechnik und den Mikrowellenbereich geeignet.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schottky-Diode - Gleichrichter · Diodenkapazität C(D): 2 pF · Durchlassspannung Referenz: 1 mA · Durchlassspannung U(F): 450 mV · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): DO-35 · Hersteller: STMicroelectronics · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): STM · Konfiguration (Diode): Einzeln · Montageart: Durchführungsloch · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 100 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 50 V · Typ (Hersteller-Typ): BAT41

Weitere Suchbegriffe: Schottky Diode, gleichrichter 100v, gleichrichterdiode, STMicroelectronics, BAT41, 497-2493-1-ND, schottkydiode
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,90*
ab € 0,0206*
€ 0,0684*
1
Frei Haus
ab € 0,0909*
€ 0,1513*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 0,134*
€ 0,202*
5
€ 5,95*
ab € 0,0588*
€ 0,4218*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,202*
€ 0,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,175*
€ 0,208
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,134*
€ 0,159
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ST Microelectronics
BAT41
ab € 0,0537*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.