Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode DIL 1100 nm 60 ° OSRAM BPW 34 B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153018-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW 34 B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Fotodetektor für spezielle Anwendungen

Blau-empfindliche Fotodiode (Brennerüberwachung, Lichtschranken).

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): DIL · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 60 ° · Hersteller: OSRAM · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · Typ: BPW 34 B · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 350 nm

Weitere Suchbegriffe: Photodiode, PIN-Diode, pin-diode, OSRAM, BPW 34 B, Q62702-P945
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 2,64*
€ 3,45*
€ 5,95*
ab € 2,65*
€ 4,37*
€ 5,90*
ab € 2,92*
€ 4,41*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,68*
€ 4,88*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,13*
€ 4,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,68*
€ 4,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 360,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TE Connectivity
H81K0BYA
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG