Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fotodiode BPW 34 DIL 1100 nm 60 ° OSRAM BPW 34


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-153005-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BPW 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Fotodiode BPW 34 DIL 1100 nm 60 ° OSRAM BPW 34

Sehr schnelle PIN-Fotodiode

Im klaren Kunststoffgehäuse.

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Klar,Nicht gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): DIL · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 60 ° · Typ: BPW 34 · Weitere technische Daten: E(V): 1000 lx · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 400 nm

Weitere Informationen:
Hersteller:
OSRAM
Marke:
OSRAM
Wellenlänge (max.):
1100 nm
Wellenlänge (min.):
400 nm
Ausführung (LEDs):
Klar | Nicht gefärbt
Bauform (Widerstand/Kondensator):
DIL
Bauart (Widerstand/Kondensator):
radial bedrahtet
Erfassungswinkel:
60 °
Durchlassspannung U(F):
1.3 V
Typ:
BPW 34
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
Fotodiode
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: fotodiode dil 1100 nm, foto diode, osram fotodiode, OSRAM, BPW 34, 247-240, Q62702-P73
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,37*
€ 0,73*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,49*
€ 0,75*
Lager 102
1045
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,02*
1 Tag
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,63*
€ 1,02*
5
pro Stück
€ 8,95*
ab € 0,39*
€ 1,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,77*
€ 0,92
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,66*
€ 0,79
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,63*
€ 0,75
pro Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 5,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.