Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Bosch Home and Garden UniversalCirc 12 Akku-Handkreissäge 85 mm ohne Akku 12 V


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529996-BP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     06033C7003
EAN/GTIN:
     3165140901505
Suchbegriffe:
Akku-Handkreissäge
Akku-Kreissäge
Akku-Metallkreissäge
Akkuhandkreissäge
Akku-Handkreissäge UniversalCirc 12 A ohne Akku

12 V
Leerlaufdrehzahl: 1400 U/min

Ausstattung:
Lithium-Ionen Technologie · Spindelarretierung für einfachen und schnellen Sägeblattwechsel · Integriertes LED-Arbeitslicht · Schnitttiefe und Gehrungswinkel einstellbar · Staubabsaugung · Syneon Chip.

Technische Daten:
Akkuspannung: 12 V · Bohrungs-Ø: 15 mm · Elektrowerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Inhalt: 1 St. · Leerlaufdrehzahl: 1400 U/min · Produkt-Art: Akku-Handkreissäge · Schnitttiefe max. (45°): 17 mm · Schnitttiefe max. (90°): 26 mm · Sägeblatt-Durchmesser: 85 mm · Weitere technische Daten: Führungsplatte: 88 x 147 mm

Lieferumfang:
Kreissägeblatt für Holz · Absaugadapter · Parallelanschlag.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
1c. Marke:
Bosch Home and Garden
Elektrowerkzeug-Besonderheiten:
ohne Akku
Leerlaufdrehzahl:
1400 U/min
Ausführung (Bosch):
Bosch-do-it (Grün)
Akkuspannung:
12 V
Bohrungs-Ø:
15 mm
Schnitttiefe max. (45°):
17 mm
Schnitttiefe max. (90°):
26 mm
Sägeblatt-Durchmesser:
85 mm
Produkt-Art:
Akku-Handkreissäge
Weitere Suchbegriffe: Akkukreissäge, Akkumetallkreissäge, bosch 12v akkukreissäge, akku handkreissäge, bosch akku-handkreissäge, Bosch Home and Garden, 06033C7003, UniversalCirc 12, Kreissägen, Hand-Kreissäge
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
32 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 70,10*
€ 74,53*
30 Tage
nicht lagernd
€ 8,00*
ab € 70,47*
€ 74,92*
€ 4,95*
ab € 76,08*
€ 80,81*
40 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 76,14*
€ 80,86*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 81,69*
€ 86,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 86,60*
€ 103,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,68*
€ 100,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,18*
€ 97,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Bosch
1600A00H3D
ab € 32,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.