Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIN-Diode Infineon Technologies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152997-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR61 (Triple)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
pin-diode
PIN-Diode

PIN-Diode 8 mm-Gurt.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): PIN - PI-Element · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.05 V · Durchlassstrom I(F): 140 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-143 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 1000 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1000 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAR61 (Triple) · r(f): 12 Ω

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAR61 (Triple), Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,69*
€ 1,20*
€ 4,00*
ab € 0,53*
€ 1,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,97*
€ 1,15
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,69*
€ 0,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 950,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG