Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

PIN-Diode Infineon Technologies


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152983-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAR15-1 (Dual)
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
pin-diode
PIN-Diode

PIN-Diode 8 mm-Gurt.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): PIN - 1 Paar Gleichtaktkathode · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.05 V · Durchlassstrom I(F): 140 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23-3 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 1000 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Sperrverzugszeit T(rr): 1000 ns · Typ (Hersteller-Typ): BAR15-1 (Dual) · r(f): 12 Ω

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAR15-1 (Dual), Dioden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,28*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,40*
€ 0,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,37*
€ 0,44
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
490157
ab € 0,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.