Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

XCell 119800 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita 1422 14.4 V 3000 mAh NiMH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529721-BP
Hersteller:
     XCell Batteries
Herst.-Nr.:
     119800
EAN/GTIN:
     4042883198005
Suchbegriffe:
Akku für Makita
Akkus für Makita-Werkzeug
Akku für Werkzeug
Ersatzakku für Werkzeug
XCell 119800 Werkzeug-Akku ersetzt Original-Akku (Original) Makita 1422 14.4 V 3000 mAh NiMH

Werkzeugakku für Makita

Leistungsstark und langlebig
Kapazität 3000 mAh
Überlade- und Tiefentladeschutz

Hochwertiger und leistungsstarker Werkzeugakku als Ersatz- oder Zweitakku. Der Akku wird von namhaften Herstellern produziert und unterliegt einer regelmäßigen Qualitätskontrolle.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 14.4 V · Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder): sonstige · Batterie-, Akku- Technologie: NiMH · Batterie-, Akku-Größe: Spezial-Akku · Gewicht: 792 g · Kapazität (mAh, Ah): 3000 mAh · Passend für Marke: Makita · Produktabmessung, Breite: 94 mm · Produktabmessung, Höhe: 105 mm · Produktabmessung, Länge: 95 mm · Wiederaufladbar: Ja · ersetzt Original-Akku (Original): Makita 1422

Weitere Informationen:
Batterie-, Akku-Größe:
Spezial-Akku
Batterie-, Akku- Gruppe (nur für Finder):
sonstige
Batterie-, Akku- Technologie:
NiMH
Abmessungen:
(L x B x H) 95 x 94 x 105 mm
Kapazität (mAh, Ah):
3000 mAh
Produktabmessung, Höhe:
105 mm
Produktabmessung, Länge:
95 mm
Produktabmessung, Breite:
94 mm
Batterie-/Akku-Typ (für Akkufinder):
NiMH
Passend für Marke:
Makita
Marke:
XCell
Akkuspannung (LOV):
14.4 V
ersetzt Original-Akku (Original):
Makita 1422
Typ (Hersteller-Typ):
119800
Wiederaufladbar:
Ja
Gewicht:
792 g
Produkt-Art:
Werkzeug-Akku
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 30,21*
€ 40,51*
1 Tag
95
€ 4,95*
ab € 31,01*
€ 40,53*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,99*
ab € 36,10*
€ 47,44*
€ 5,46*
ab € 42,40*
€ 54,86*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 48,04*
€ 62,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,33*
€ 74,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,11*
€ 71,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,33*
€ 62,27
pro Stück
ab 25 Stück
€ 51,97*
€ 61,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,04*
€ 57,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.