Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Schaltdiode Infineon Technologies BAT18 SOT-23 35 V 100 mA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152971-BP
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BAT18
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
PIN-Diode
Schaltdiode
pin-diode
Schaltdiode

Schaltdiode 8 mm-Gurt.

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +125 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Schaltdiode · Durchlassspannung Referenz: 100 mA · Durchlassspannung U(F): 1.2 V · Durchlassstrom I(F): 100 mA · Gehäuseart (Halbleiter): SOT-23 · Hersteller: Infineon Technologies · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): INF · In PCB-Software verfügbar: Target 3001! · Montageart: Oberflächenmontage · Sperrspannung U(R): 35 V · Sperrstrom I(r): 6 nA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 20 V · Typ (Hersteller-Typ): BAT18 · r(f): 0.40 Ω

Weitere Suchbegriffe: Infineon Technologies, BAT18, Dioden
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 0,171*
€ 0,322*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 0,20*
€ 0,33*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
k.A.
60450
ab € 931,74*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG