Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mini-Spannzwingen-Set 22-teilig Basetech 1529585 Produktabmessung, Länge: 90 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529585-BP
Hersteller:
     Basetech
Herst.-Nr.:
     1529585
EAN/GTIN:
     4016139165738
Suchbegriffe:
Basetech
1529585
Spannzwinge
Mini Klemme
Mini-Spannzwingen-Set 22-teilig Basetech 1529585 Produktabmessung, Länge: 90 mm

Mini-Spannzwingen-Set 22-teilig

22-teiliges Set

Das Basetech Mini-Spannzwingen-Set mit Spannzwingen in verschiedenen Größen und Farben eignet sich für viele Klemm-, Halte- und Klebearbeiten.

Ausstattung:
4 x Spannzwinge 90 mm lang max. Backenspannbreite 40 mm (schwarz)
18 x Spannzwinge 63 mm lang max. Backenspannbreite 30 mm (schwarz, grün, rot, blau)

Technische Daten:
Produktabmessung, Länge: 90 mm · Weitere technische Daten: Produktabmessung, Breite : 55 mm und 62 mm
Gewicht mit Verpackung: 212 g
Gewicht Inhalt: 177 g
max. Backenspannbreite 30 mm und 40 mm

Lieferumfang:
22 x Spannzwingen

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Länge:
90 mm
Marke:
Basetech
Produkt-Art:
Befestigungsset
Weitere Suchbegriffe: Klemmen Set
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,27*
€ 10,76*
Lager 102
998
Frei Haus
ab € 7,16*
€ 10,77*
6 Tage
100
€ 6,99*
ab € 15,20*
€ 21,55*
€ 3,50*
ab € 22,10*
€ 30,37*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,77*
€ 12,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,72*
€ 12,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,46*
€ 11,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,11*
€ 10,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 9,01*
€ 10,72
pro Stück
ab 50 Stück
€ 8,84*
€ 10,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,16*
€ 8,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.