Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode DIL 1100 nm 60 ° OSRAM BP 104 F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152952-BP
Hersteller:
     Osram
Herst.-Nr.:
     BP 104 F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Foto-diode
Fotodiode
Photo-Diode
Photodiode
Sehr schnelle PIN-Fotodiode

Im Kunststoffgehäuse mit Filter für 950 nm IRED.

Technische Daten:
Ausführung (LEDs): Diffus,Gefärbt · Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Bauform (Widerstand/Kondensator): DIL · Durchlassspannung U(F): 1.3 V · Erfassungswinkel: 60 ° · Hersteller: OSRAM · LED-Besonderheiten: IR-Filter · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · RoHS-konform: Ja · Typ: BP 104 F · Wellenlänge (max.): 1100 nm · Wellenlänge (min.): 800 nm

Weitere Suchbegriffe: foto-diode, OSRAM, BP 104 F, Q62702-P84
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 0,36*
€ 0,51*
Lager 102
Frei Haus
ab € 0,44*
€ 0,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,44*
€ 0,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.