Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Renkforce 1529147 Schmutzwasser-Tauchpumpe 14000 l/h 9 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1529147-BP
Hersteller:
     Renkforce
Herst.-Nr.:
     1529147
EAN/GTIN:
     4016139165394
Suchbegriffe:
Pumpen für Schmutzwasser
Schmutzwasserpumpe
Schmutzwasserpumpen
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Renkforce 1529147 Schmutzwasser-Tauchpumpe 14000 l/h 9 m

Schmutzwasser-Tauchpumpe 900 W Edelstahl

Fördermenge 14000 l/h
Förderhöhe 9 m
Schwimmerschalter
Edelstahl
Aluminium-Motorwicklung

Die Schmutzwasser-Tauchpumpe dient z.B. zum Umpumpen/Auspumpen von Behältern (Regenwasser-Zisterne), zur Wasserversorgung von dazu geeigneten Geräten (Hausbrunnen, Grundwasser) oder zum Abpumpen von Wasser z.B. aus einem Schwimmbecken. Ein externer Schwimmerschalter aktiviert die Klarwasserpumpe automatisch bei steigendem Wasserstand.

Ausstattung:
Edelstahlgehäuse
Schwimmerschalter
Aluminium-Motorwicklung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V · Druckanschluss: 47,81 mm (1 1/2") AG,38 mm (1 1/2") Ø,33,25 mm (1") AG,25 mm (1") Ø · Eintauch-Tiefe: 7 m · Feststoff-Größe (max.): 35 mm · Förderhöhe (max.): 9 m · Fördermenge (max.): 14000 l/h · Gewicht: 5.18 kg · Kabellänge (max.): 10 m · Leistung (P2): 550 W · Leistungsaufnahme (P1): 900 W · Produktabmessung, Breite: 170 mm · Produktabmessung, Höhe: 344 mm · Produktabmessung, Länge: 182 mm · Schutzart: IPX8 · Schwimmer-Schalter: Ja · Überlastungsschutz: Ja

Lieferumfang:
Schmutzwasserpumpe
L-förmiges Rohrstück
Schlauchanschluss
Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 182 x 170 x 344 mm
Produktabmessung, Höhe:
344 mm
Produktabmessung, Länge:
182 mm
Produktabmessung, Breite:
170 mm
Förderdruck (max.):
0.9 bar
Marke:
Renkforce
Druckanschluss:
47|ツ|81 mm (1 1/2") AG | 38 mm (1 1/2") Ø | 33|ツ|25 mm (1") AG | 25 mm (1") Ø
Schutzart:
IPX8
Förderhöhe (max.):
9 m
Fördermenge (max.):
14000 l/h
Betriebsspannung:
230 V
Überlastungsschutz:
Ja
Leistung (P2):
550 W
Leistungsaufnahme (P1):
900 W
Eintauch-Tiefe:
7 m
Feststoff-Größe (max.):
35 mm
Schwimmer-Schalter:
Ja
Gewicht:
5.18 kg
Kabellänge (max.):
10 m
Produkt-Art:
Schmutzwasser-Tauchpumpe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
136
Frei Haus
ab € 65,92*
€ 71,94*
€ 4,00*
ab € 69,18*
€ 75,18*
€ 3,50*
ab € 73,74*
€ 80,16*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 131,87*
€ 146,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,94*
€ 85,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,30*
€ 83,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,39*
€ 80,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,92*
€ 78,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
T.I.P. Technische Industrie Produkte
31008
ab € 35,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.