Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

APA 16623 Werkstattladegerät 12 V, 6 V 20 A 20 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528941-BP
Hersteller:
     APA
Herst.-Nr.:
     16623
EAN/GTIN:
     4006132166238
Suchbegriffe:
Autobatterieladegerät
Autoladegerät
KFZ Ladegerät
Ladegerät Autobatterie
APA 16623 Werkstattladegerät 12 V,6 V 20 A 20 A

Batterie-Werkstatt-Ladegerät 20A

Lichtmaschinenentester
Große Multifunktionsanzeige- Ladefortschritt, Ladespannung, Ladestrom
Batterie Analysefunktion
Reaktivierungsfunktion für tiefentladene Batterie
Ladeerhaltungsfunktion

Das Ladegerät ist zum Aufladen von offenen und einer Vielzahl von geschlossenen, wartungsfreien Blei-Säure-Akkus (Batterien) geeignet. Das Gerät hat zusätzlich noch eine 12 V - Starthilfe-Funktion mit maximal 100 A, und kann dazu noch als Gleichspannungs-Konstantstromquelle mit 13,6 V genutzt werden.

Technische Daten:
Akkuspannung (LOV): 12 V,6 V · Betriebsspannung (LOV): 230 V/AC · Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.: 300 Ah · Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.: 300 Ah · Geeignet für (Autobatterien): AGM,Blei-Gel,Blei-Säure,Blei-Vlies · Gewicht: 5.34 kg · Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten: Ladungserhaltung,Ladeüberwachung,Starthilfe,Auffrischen, Regenerieren,verschiedene Ladeprogramme · Ladestrom bei 12V: 20 A · Ladestrom bei 6V: 20 A · Produktabmessung, Breite: 24 cm · Produktabmessung, Höhe: 21 cm · Produktabmessung, Länge: 24 mm · Starthilfestrom (12 V): 100 A · Weitere technische Daten: Dauerstromquelle 13,6V / 20A

Lieferumfang:
Batterieladegerät,Gebrauchsanleitung

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 24 mm x 24 cm x 21 cm
Produktabmessung, Höhe:
21 cm
Produktabmessung, Länge:
24 mm
Produktabmessung, Breite:
24 cm
Marke:
APA
Ladestrom bei 12V:
20 A
Akkuspannung (LOV):
12 V | 6 V
Geeignet für (Autobatterien):
AGM | Blei-Gel | Blei-Säure | Blei-Vlies
Kfz-Ladegeräte-Besonderheiten:
Ladungserhaltung | Ladeüberwachung | Starthilfe | Auffrischen|ツ| Regenerieren | verschiedene Ladeprogramme
Ladestrom bei 6V:
20 A
Empfohlene Akku-Kapazität bei 12 V max.:
300 Ah
Empfohlene Akku-Kapazität bei 6 V max.:
300 Ah
Starthilfestrom (12 V):
100 A
Betriebsspannung (LOV):
230 V/AC
Gewicht:
5.34 kg
Produkt-Art:
Werkstattladegerät
Weitere Suchbegriffe: Ladegerät KFZ-Batterie, Starthilfe, autobatterieladegerät 12v, autoladegerät, apa starthilfe, APA, 16623, Werstattladegerät, Ladegerät
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 95,07*
€ 140,97*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 110,04*
€ 140,98*
7 Tage
7
Frei Haus
ab € 181,96*
€ 228,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,98*
€ 167,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 139,67*
€ 166,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 131,76*
€ 156,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 125,48*
€ 149,32
pro Stück
ab 25 Stück
€ 124,82*
€ 148,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 110,04*
€ 130,95
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.