Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Akku Kettensäge ohne Akku 2000 W Li-Ion Bahco BCL131 Schwertlänge 300 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528656-BP
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     BCL131
EAN/GTIN:
     7314150300204
Suchbegriffe:
Akku-Kettensäge
akku-kettensäge
BCL131 Akku-Motorsäge

Für professionelle Baumpfleger
Geringes Gewicht, gute Balance
Einfache Handhabung und hohe Leistung

Die BCL131 Akku-Motorsäge von Bahco zeichnet sich durch Ihre extreme Leistungsstärke samt geringen Gewicht aus. Die Akku-Motorsäge von Bahco ist eine der leichtesten Geräte Ihrer Art auf dem Markt. Die Kettenführung sorgt für eine gleichbleibende und optimale Kettenspannung. Der Rückprallsensor erhöht die Arbeitssicherheit, dieser stoppt die Kette unverzüglich. Das Autodiagnosesystem überprüft bei Inbetriebnahme den Rückprallsensor. Ein Startschalter mit doppeltem Einschaltimpuls verhindert ein versehentliches Starten der Motorsäge. Die Akku-Motorsäge verfügt über große Seiten- und Führungsgriffe, die einen sicheren Halt auch in unwegsamen Terrain gewähren. Der Betrieb der Motorsäge ist frei von Emissionen und anderen Umweltbelastungen durch die Verwendung von biologisch abbaubarem Kettenöl und dem akkubetrieb.

Ausstattung:
Magnesiumgehäuse mit verbessertem Spanauswurf · 2.000 W bürstenloser Motor · Rückprallreduzierte Kette · Müheloses Einschalten des Geräts · Geräuscharmer Betrieb · Einstellung ohne Werkzeug · Geringer Wartungsaufwand · Zeitersparnis: Kein Nachfüllen eines Benzintanks · Verstärkter vorderer Handschutz · Laufzeit von einem ganzen Arbeitstag · Fassungsvermögen Kettenöl-Tank: 0.25 l.

Technische Daten:
Antriebs-Art (Gartenwerkzeuge): Akku · Batterie-, Akku- Technologie: Li-Ion · Gartenwerkzeug-Besonderheiten: ohne Akku · Gewicht: 4000 g · Gewicht, Hinweis: ohne Akku · Kapazität Öltank: 250 ml · Leistung (Details): 2000 W · Motorsägen-Typ (Kategorisierung): Kettensäge · Schwertlänge: 300 mm

Hinweis:
Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten. Bitte separat bestellen (Best.Nr. 1528626, 1528627 und 1528628).
Weitere Suchbegriffe: 7314150300204, Bahco, BCL131
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 800,17*
€ 832,87*
Frei Haus
ab € 724,54*
€ 857,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 832,87*
€ 991,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 800,17*
€ 952,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Einhell
4500067
ab € 17,96*
Sonstiges
Oil Pad
24002
ab € 6,16*
Sonstiges
Oil Pad
24022
ab € 14,83*
Sonstiges
Oil Pad
24023
ab € 15,17*
Sonstiges
Oil Pad
24003
ab € 17,41*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG