Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Signal Construct ZALS 082 LED-Reihe 8fach Grün (L x B x H) 40.8 x 3.7 x 9 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-152846-BP
Hersteller:
     Signal Construct
Herst.-Nr.:
     ZALS 082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
LED Leisten
led leisten
Signal Construct ZALS 082 LED-Reihe 8fach Grün (L x B x H) 40.8 x 3.7 x 9 mm

LED-Leiste 8-fach

Die ideale Kombination kleinster Gehäuseabmessungen mit größtmöglicher Leuchtfläche. Die aktive Fläche der eingesetzten LEDs entspricht ca. 2 x 5 mm. Allseitig anreihbar. Zur Vermeidung des Überstrahleffektes sind die Einzel-LEDs durch Kammern getrennt.

Technische Daten:
Anzahl LEDs (Details): 8 · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Herstellerfarbe: Grün · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Produktabmessung, Breite: 3.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 40.8 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Typ: ZALS 082 · Wellenlänge: 569 nm

Hinweis:
"+"- Kennzeichnung an der Gehäuseseite
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 40.8 x 3.7 x 9 mm
Herstellerfarbe:
Grün
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
9 mm
Produktabmessung, Länge:
40.8 mm
Produktabmessung, Breite:
3.7 mm
Marke:
Signal Construct
Wellenlänge:
569 nm
Mengenangaben (LOV - Nur für Titel):
8fach
Farbe:
grün
Rastermaß:
5.08 mm
Durchlassstrom I(F):
20 mA
Anzahl LEDs (Details):
8
Typ:
ZALS 082
RoHS-konform:
Ja
Produkt-Art:
LED-Reihe
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, ZALS 082, led, leuchtdiode
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 3,48*
€ 5,97*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 3,69*
€ 5,99*
6 Tage
2
€ 6,99*
ab € 10,28*
€ 15,04*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,99*
€ 7,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,47*
€ 6,51
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,12*
€ 6,09
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,03*
€ 5,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,67*
€ 5,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,55*
€ 5,41
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,69*
€ 4,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.