Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XYZprinting Junior Tape (roll) RS10XXY145G


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528448-BP
Hersteller:
     XYZprinting
Herst.-Nr.:
     RS10XXY145G
EAN/GTIN:
     4715872746470
Suchbegriffe:
3D-Drucker
Prototypen Drucker
3D Druck Materialien
3D Drucker Filament
XYZprinting Junior Tape (roll)

Passendes Tape für 3D Drucker XYzprinting Junior.

Technische Daten:
Ausführung (3D): XYZprinting Junior Tape (roll) · Produkt-Art: Tape · Produktabmessung, Breite: 70 mm · Produktabmessung, Tiefe: 45 m

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Tiefe:
45 m
Produktabmessung, Breite:
70 mm
1c. Marke:
XYZprinting
Ausführung (3D):
XYZprinting Junior Tape (roll)
Produkt-Art:
Tape
Weitere Suchbegriffe: 3D Druckmaterialien, 3D-Drucker Modellmaterial, Filament, filament xyz, 3d druck materialien, 4715872746470, XYZprinting, RS10XXY145G, Junior Tape (roll)
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 23,70*
€ 27,16*
€ 4,00*
ab € 22,71*
€ 27,16*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,16*
€ 32,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 23,70*
€ 28,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
1522171
ab € 10,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.