Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pontec PondoSolar Charge 46786 Stecker-Netzteil


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1528166-BP
Hersteller:
     Pontec
Herst.-Nr.:
     46786
EAN/GTIN:
     4010052467863
Suchbegriffe:
Pontec
46786
PondoSolar Charge
Solarbrunnen
Indoor-Ladegerät PodoSolar Charge

Indoor-Ladegerät 230 V auf 9 V. Passend für PondoSolar 250 Control (Best.-Nr. 1484446) und 600 Control (Best.-Nr. 1484448). Ermöglicht das Laden der Akku-Module und anschließendem Betreiben der Solarsets ohne Sonne und in der Dunkelheit.

Technische Daten:
Betriebsspannung: 230 V,9 V · Produkt-Art: Stecker-Netzteil

Weitere Informationen:
Marke:
Pontec
Betriebsspannung:
230 V | 9 V
Produkt-Art:
Stecker-Netzteil
Weitere Suchbegriffe: Solar-Wasserspiel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 12,14*
€ 17,48*
7 Tage
3
€ 6,99*
ab € 25,40*
€ 35,20*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,47*
€ 18,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,06*
€ 17,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.