| |
|
| Artikel-Nr.: 102-1528136-BP Herst.-Nr.: 21289 EAN/GTIN: 4056929212891 |
| |
|
| | |
| Mantona Zubehör-Set GoPro,Sony Actioncams,Actioncams
mantona GoPro Schnellwechselplatten Set 1/4 Zoll
Schnellspann Halterungen aus Metall und Kunststoff für GoPro Adaptersysteme Ideal zur Befestigung an Foto-, Video- und Lampenstativen Mit 1/4 Zoll Anschlussgewinde, sichere, bequeme und dauerhafte Befestigung Ihrer Actioncam Passend für GoPro Hero 5, 4, 3, 3, GoPro Session und andere Actioncams Ideal für den Einsatz auf Stativen oder anderen Befestigungen mit 1/4 Zoll GewindeAnschluss Sicherer Schutz und sehr hoher Komfort auch bei hohen Anforderungen Ermöglicht blitzschnellen Wechsel Ihres Equipments durch Schnellwechselsystem
Schnellspann Halterungen für Ihre GoPro und andere Action Cams - Ideal wenn es schnell gehen soll. Mit diesen Schnellspannhalterungen gestaltet sich der Einbau oder Wechsel Ihrer Action Cam noch schneller und bequemer. Per Schnellspann Clips- oder Schnallen kann Ihr Equipment innerhalb kürzester Zeit in dieses Haltesystem eingeklickt werden. Die hochwertige Verarbeitung und Materialwahl sorgt sowohl für eine dauerhafte Langzeitqualität als auch für eine verwacklungsfreie Befestigung Ihres Equipments. Die Halterungen sind universell einsetzbar und voll kompatibel mit gängigen GoPro Haltesystemen.
Halterungen aus Kunststoff und Aluminium für den Anschluss an 1/4 Zoll Gewinden uvm. Diese Schnellspannhalterungen sind ideal für den Anschluss am in der Fotografie gängigen 1/4 Zoll Gewinde. Somit können Sie Ihre Action Cam besonders bequem und vielseitig nutzbar machen z.B. an Foto-, Video- oder Studiostativen. Dies ermöglicht eine besonders hohe Stabilität und somit Aufnahmen in allerhöchster Qualität.
In diesem Set ist jeweils eine Schnellspann Halterung aus Kunststoff und Aluminium enthalten. Diese sind passgenau gefertigt, hochwertig verarbeitet, schlagfest und bieten Ihrer Action Cam einen optimalen Anschluss. Die Kunststoffausführung verfügt über zwei 1/4 Zoll Gewinde mit Messingbuchse. Die Aluminiumausführung ist durch einen 1/4 Zoll Gewindeanschluß und 3 Bohrungen für Senkkopfschrauben ebenfalls überaus vielseitig verwendbar. Schon nach kürzester Zeit werden Sie auf den besonderen Komfort dieser Halterungen nicht mehr verzichten wollen.
Technische Daten: Passend für (GoPro): GoPro,Sony Actioncams,Actioncams
Lieferumfang: 1x Schnellspann Halterung Aluminium, schwarz eloxiert mit 1x 1/4 Zoll Gewindeanschluss (Messingbuchse) und 3x Senkkopfbohrung LxBxH: 50x40x13 mm Gewicht: 35 Gramm,1x Schnellspann Halterung ABS Kunststoff, schwarz mit 2x 1/4 Zoll Gewindeanschluß (Messingbuchse) LxBxH: 50x41x18 mm Gewicht: 13 Gramm
Hinweis: Allgemeiner Hinweis Wir empfehlen grundsätzlich und generell die zusätzliche Sicherung Ihres Equipments durch entsprechende Halte- oder Sicherungsleinen aus Kunstfaser oder Edelstahl! Weitere Informationen: | | Marke: | Mantona | Passend für (GoPro): | GoPro | Sony Actioncams | Actioncams | Produkt-Art: | Zubehör-Set |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 6,61* | € 11,53* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 7,75* | € 11,55* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,54* | € 19,24* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 16,90* | € 23,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|