| |
|
| Artikel-Nr.: 102-152803-BP Herst.-Nr.: ZALW 081 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Signal Construct ZALW 081 LED-Reihe 8fach Gelb (L x B x H) 40.8 x 3.7 x 9 mm
LED-Leiste 8-fach
Die ideale Kombination kleinster Gehäuseabmessungen mit größtmöglicher Leuchtfläche. Die aktive Fläche der eingesetzten LEDs entspricht ca. 2 x 5 mm. Allseitig anreihbar. Zur Vermeidung des Überstrahleffektes sind die Einzel-LEDs durch Kammern getrennt.
Technische Daten: Anzahl LEDs (Details): 8 · Durchlassstrom I(F): 20 mA · Gehäusefarbe (Details): Grau · Herstellerfarbe: Gelb · Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): 8fach · Produktabmessung, Breite: 3.7 mm · Produktabmessung, Höhe: 9 mm · Produktabmessung, Länge: 40.8 mm · Rastermaß: 5.08 mm · Typ: ZALW 081 · Wellenlänge: 588 nm
Hinweis: "+"- Kennzeichnung an der Gehäuseseite Weitere Informationen: | | Abmessungen: | (L x B x H) 40.8 x 3.7 x 9 mm | Herstellerfarbe: | Gelb | Gehäusefarbe (Details): | Grau | Produktabmessung, Höhe: | 9 mm | Produktabmessung, Länge: | 40.8 mm | Produktabmessung, Breite: | 3.7 mm | Marke: | Signal Construct | Wellenlänge: | 588 nm | Mengenangaben (LOV - Nur für Titel): | 8fach | Farbe: | gelb | Rastermaß: | 5.08 mm | Durchlassstrom I(F): | 20 mA | Anzahl LEDs (Details): | 8 | Typ: | ZALW 081 | RoHS-konform: | Ja | Produkt-Art: | LED-Reihe | Zertifizierungen: | RoHS |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Signal Construct, ZALW 081, led, leuchtdiode |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 4,05* | € 6,52* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 4,03* | € 6,53* | | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 13,99* | € 20,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|