Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Hama HDMI Anschlusskabel 0.75 m 00122209 vergoldete Steckkontakte, mit Ferritkern, Audio Return Channe


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527850-BP
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00122209
EAN/GTIN:
     4047443333902
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
hdmi kabel sonstige 4k*2k
hdmi kabel sonstige
Hama Premium HDMI™-Kabel mit Ethernet mit Ferritkernen, 0.75 m

Robuster Metallstecker mit bester Schirmung garantiert zuverlässige Signalübertragung
Hochwertige Materialien sowie getrennt geschirmte Leitungen gewährleisten eine exzellente, störungsfreie Bild- und Tonqualität
Einfache Verlegung durch elastisches, umweltschonendes TPE-Material
Optimierter Knickschutz durch flexible Materialien verhindert Kabelbruch
Abnehmbarer Ferritkern für mehr Flexibilität bei der Montage und eine Dezimierung letzter Störeinflüsse
Eleganter und flexibler Gewebemantel für zusätzlichen Knickschutz
24-Karat vergoldeter Stecker für verbesserte Kontaktqualität und optimale Signalübertragung
Integrierter Kanal zur Übertragung von Netzwerkdaten mit bis zu 100 Mbit/s
Rückführung des Audiosignals ohne zusätzliches Audiokabel (ODT, Cinch etc.)

Zur High-Speed-Übertragung von digitalen Audio- und Videodaten zwischen z.B. Blu-ray-Player, SAT-Receiver und Fernseher.

Ausstattung:
HDMI™-CEC-Unterstützung (Consumer Electronics Control)
Übermittlung der Art des Zuspielers über ACE (Automatic Content Enhancement)
Zertifizierte Premium HDMI™-Kabel garantieren die Funktion bei allen aktuellen 4K/UltraHD-Übertragungen und sind zukunftssicher
Unterstützt die Übertragung von High Dynamic Range (HDR)
Bildauflösung: 3840 x 2160 - 24 Hz/25 Hz/30 Hz/50 Hz/60 Hz, 4096 x 2160 - 24 Hz
High-Speed-Übertragung von bis zu 18 Gbit/s für alle Bild- und Tonstandards ab einer Bandbreite von 600 MHz
Unterstützt das 21:9-Kino-Bildformat
3D-Übertragung durch erweiterte Bandbreite
Farbraum: 30/36/48 bit
Bis zu 32 Audiokanäle inklusive ARC für ein multi-dimensionales Audio-Erlebnis
Übertragung der Audiodaten 8PCM, Dolby Digital, DTS, MPEG, DVD-Audio, SACD, Dolby Digital Plus, True HD, dts-HD
EMV-getestet, um eine störungsfreie Übertragung zu gewährleisten
Schnelle Verifizierung des Original-Kabels über die HDMI™ Premium Cable App

Technische Daten:
Abschirmung: Geflechts- und Folienschirmung · Anschluss-Typ: HDMI · Anschlusstyp A (bzw. Eingänge): HDMI-Stecker · Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge): HDMI-Stecker · Anzahl Anschluss A: 1 x · Anzahl Anschluss B: 1 x · Auflösung Video optisch: 4096 x 2160 Pixel · Herstellerfarbe: Schwarz · Innenleiter-Material: Kupfer · Kabel-Anwendung: TV, Monitor · Kabel-Ausführung: Anschlusskabel · Kabel-Besonderheiten: vergoldete Steckkontakte,mit Ferritkern,Audio Return Channel · Kabel-Form: rund · Kabel-Version: Premium High Speed HDMI mit Ethernet · Kabellänge: 0.75 m · Produkt-Art: TV, Monitor Anschlusskabel · Signalfluss (Stecker A auf Stecker B): bidirektional · Stecker-Ausführung: gerade

Weitere Informationen:
Kabel-Form:
rund
Kabellänge:
0.75 m
Kabel-Ausführung:
Anschlusskabel
Herstellerfarbe:
Schwarz
Anschlusstyp A (bzw. Eingänge):
HDMI-Stecker
Anschlusstyp B (bzw. Ausgänge):
HDMI-Stecker
1c. Marke:
Hama
Anzahl Anschluss A:
1 x
Anzahl Anschluss B:
1 x
Kabel-Version:
Premium High Speed HDMI mit Ethernet
Kabel-Anwendung:
TV, Monitor
Innenleiter-Material:
Kupfer
Kabel-Besonderheiten:
vergoldete Steckkontakte | mit Ferritkern | Audio Return Channel
Farbe:
schwarz
Stecker-Ausführung:
gerade
Signalfluss (Stecker A auf Stecker B):
bidirektional
Anschluss-Typ:
HDMI
Auflösung Video optisch:
4096 x 2160 Pixel
Abschirmung:
Geflechts- und Folienschirmung
Produkt-Art:
TV, Monitor Anschlusskabel
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel typ-a auf typ-a hama, Hama, 00122209, 122209, bildschirmanschluss, bildschirm anschlusskabel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 17,21*
€ 29,44*
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 25,53*
€ 29,45*
€ 3,50*
ab € 28,40*
€ 32,59*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,45*
€ 35,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,36*
€ 33,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,66*
€ 31,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,05*
€ 31,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,53*
€ 30,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Voltcraft
121945
ab € 31,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.