Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Marvel´s Avengers Digitalkamera 5 Mio. Pixel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1527487-BP
Hersteller:
     Marvel´s Avengers
Herst.-Nr.:
     57043-INT
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
digitalkamera
5 Megapixel Digitalkamera

5 Megapixel
1,5" (3,81 cm) Display

Marvel Fans aufgepasst, diese Digitalkamera ist genau die Richtige für Euch. Auf dem blauen Gehäuse der Kamera sind all deine Lieblingshelden abgebildet und animieren dich zu actiongeladenen Fotos.

Ausstattung:
1,5" (3,81 cm) Display · SD-Kartenslot · Software zur Bildbearbeitung.

Technische Daten:
Auflösung Pixel: 5 Mio. Pixel · Display-Diagonale (in Zoll): 1.5 Zoll · Display-Diagonale (in cm): 3.81 cm · Display-Typ/Auflösung: CMOS · Produkt-Art: Digitalkamera · Serie (Digitalkameras): 57043-INT · Stromversorgung: Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen · Unterstützte Speicherkarten: SD

Weitere Informationen:
Display-Diagonale (in cm):
3.81 cm
Display-Diagonale (in Zoll):
1.5 Zoll
Display-Typ/Auflösung:
CMOS
Serie (Digitalkameras):
57043-INT
Unterstützte Speicherkarten:
SD
Auflösung Pixel:
5 Mio. Pixel
Stromversorgung:
Micro-Batterie (3x), bitte separat bestellen
Produkt-Art:
Digitalkamera
Weitere Suchbegriffe: Marvel´s Avengers, 57043-INT, Fotoapparat, Digicam
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,05*
€ 37,48*
€ 4,00*
ab € 33,46*
€ 39,34*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,48*
€ 44,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,20*
€ 41,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,76*
€ 38,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,58*
€ 38,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,05*
€ 38,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Hama
00005610
ab € 7,43*
Sonstiges
Kaiser Fototechnik
6076
ab € 3,20*
Sonstiges
SanDisk
SDSQXAF-032G-GN6MA
ab € 8,64*
Sonstiges
Ballpod
537004
ab € 18,26*
Sonstiges
Renkforce
RF-4534317
ab € 2,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.